{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prestavenie výšky Pracovisko | 850-1050 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Drawer usable area in G | 20×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP Index of Protection | IP 20 | |
Series | vario | |
Height adjustment range | 850 mm - 1,050 mm | |
Worktop length | 1,000 mm | |
Worktop depth | 750 mm | |
Worktop thickness | 50 mm | |
Drawer body height | 300 mm | |
Drawer body width | 600 mm | |
Drawer body depth | 650 mm | |
Drawer body usable height | 225 mm | |
Drawer usable width | 500 mm | |
Drawer usable depth | 500 mm | |
Drawer usable width in G | 20 | |
Drawer usable depth in G | 20 | |
Plug type, input | F | |
Supply voltage | 250 V | |
Nominal voltage | 250 V | |
Lifting speed | 9 mm/s | |
Number of drawers | 2 | |
maximum load capacity | 400 kg | |
Electronic locking system can be retrofitted | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Weight | 74 kg | |
Power supply | Rechargeable battery-powered; Mains operated | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 923297 1000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406103286 | |
Číslo výrobcu | 923297 1000/DE |