Pracovný stôl, elektricky výškovo nastaviteľný, vľavo dvierka, stred otvorený, vpravo 4 zásuvky, Buková doska Multiplex 2000/DE

Č. pol.: 921564 2000/DE
2000/DE
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 850-1050
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 350
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko 850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 350 kg
Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Séria Ready-to-go
Rozsah prestavenia výšky 850 mm - 1 050 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 900 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 525 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Princíp prestavenia výšky elektrický
Prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Typ zástrčky Vstup F
Napájacie napätie 250 V
Menovité napätie 250 V
Rýchlosť zdvihu 9 mm/s
maximálna sila zdvihu 6 000 N
Počet zásuviek 4
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Hmotnosť 193,1 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 921564 2000/DE
EAN/GTIN 4062406086541
Číslo výrobcu 921564 2000/DE

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.
Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou SchuKo. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. Dlhý pripojovací kábel 1,5 m.
Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie.
Skrinka s dvermi a výškovo nastaviteľnou policou.
Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, práškovo nanášaný. Predné časti zásuviek v rôznym farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.
Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osazení:

Výška dvier (vlavo) mm: 525
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vlavo): 1
Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Ready-to-go" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka