{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Material thickness | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Drawer runner extension | Anti-tilt lock | |
Height adjustment interval | 20 mm | |
Cylinder lock | modular barrel | |
Colour selection | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Safety certificate | GS TÜV Süd | |
Modell | S4A | |
Serie | Workstation | |
Höhe | 722 mm | |
Breite | 430 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Nutzhöhe | 460 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 320 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Number of castors with parking brake | 2 | |
Number of castors without parking brake | 2 | |
Rad-⌀ | 100 mm | |
Rad-⌀ Bockrolle | 100 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 100 mm | |
with anti-roll lip | Áno | |
Anzahl Schubladen | 4 | |
Tragfähigkeit | 250 kg | |
Material Ablage | ABS plastic | |
Ablage | yes | |
Material of wheel | Rubber overlay grey, abrasion-resistant | |
Ausführung | wheeled; with drawers | |
Anti-roll lip version | 4-sided | |
Schiebegriff | yes | |
Positioning of the push handle | Front face | |
Gewicht | 43 kg | |
Type of product | Tool cabinet |
Číslo položky | 920110 S4A | |
Číslo výrobcu | 920110 S4A |