{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | TK1327 | |
Výška | 1 300 mm | |
Šírka | 590 mm | |
Povrch lopatky Dĺžka | 250 mm | |
Povrch lopatky Šírka | 320 mm | |
Šplhacie valčeky ⌀ | 125 mm | |
⌀ kolesa | 260 mm | |
Nosnosť | 200 kg | |
Materiál Koleso | kolieska plnené vzduchom, kolieska TPE usporiadané do tvaru hviezdy | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Druh produktu | Prepravný vozík |
Číslo položky | 919900 TK1327 | |
EAN/GTIN | 4017976213279 | |
Číslo výrobcu | TK1327 |