Prepravný vozík 1115L

Č. pol.: 919900 1115L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1115L
Výška 1 150 mm
Šírka 590 mm
Povrch lopatky Dĺžka 150 mm
Povrch lopatky Šírka 400 mm
⌀ kolesa 260 mm
Nosnosť 250 kg
Materiál Koleso kolieska plnené vzduchom
Hmotnosť 12 kg
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919900 1115L
EAN/GTIN 4017976011158
Číslo výrobcu B1115L

Popis

Prevedenie:

Zváraný rúrkový rám, bezpečnostná rukoväť z plastu.
Z rúrkovej ocele s lopatou z ocelového plechu. Kolesá plnené vzduchom nasadené na plastovej obruci s nábojom s valcekovými ložiskami.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka