{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 1330L | |
Výška | 1 300 mm | |
Šírka | 580 mm | |
Povrch lopatky Dĺžka | 250 mm | |
Povrch lopatky Šírka | 320 mm | |
⌀ kolesa | 260 mm | |
Nosnosť | 300 kg | |
Materiál Koleso | kolieska plnené vzduchom | |
Hmotnosť | 15 kg | |
Druh produktu | Prepravný vozík |
Číslo položky | 919900 1330L | |
EAN/GTIN | 4017976013305 | |
Číslo výrobcu | B1330L |