Vozík so štyrmi stenami 1552

Č. pol.: 919877 1552
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1552
    Výška 990 mm
    Šírka 1 180 mm
    Hĺbka 709 mm
    Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
    Hĺbka ložnej plochy 700 mm
    Výška ložnej plochy 270 mm
    Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
    Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
    ⌀ kolesa 200 mm
    Maximálna nosnosť 600 kg
    Materiál Koleso TPE
    Hmotnosť 45 kg
    Druh produktu Vozík so štyrmi stenami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 919877 1552
    EAN/GTIN 4017976015521
    Číslo výrobcu 1552

    Popis

    Prevedenie:

    Vozík so štyrmi stenami s vyberateľnou pozdĺžnou stenou. Platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom, zváraná oceľová konštrukcia, 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka