Obal na dokumenty modrý s pútkami 50-dielna súprava A4/1

Č. pol.: 974710 A4/1
Nastavte cenu 50 ks (5,28 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 281 mm
    Šírka 311 mm
    Hmotnosť na kus 44 g
    Druh produktu Obal na dokumenty

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 974710 A4/1
    EAN/GTIN 4005546109107
    Číslo výrobcu 1751

    Popis

    Prevedenie:

    Z odolného polypropylénu s klinovými upevňovacími závesmi a upínacími drážkami. Vrátane klapky na ochranu pred prachom a dažďom na použitie v exteriéri. S možnosťou jednoduchého a rýchleho upevnenia. Na výmenu informácií nie je nevyhnutné odstránenie puzdra, čím sa umožní rýchla výmena vkladacích štítkov. Kompatibilné so skenerom a vhodné pre dokumenty.
    Farba: modrá zadná fólia a priehľadná predná fólia.

    Popis:

    Priečny formát A4.

    Použitie:

    Mimoriadne stabilné uchytenie na pohyblivých prepravných kontajneroch a mrežových kontajneroch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka