Vozík so štyrmi stenami 1550

Č. pol.: 919877 1550
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1550
    Výška 948 mm
    Šírka 1 030 mm
    Hĺbka 509 mm
    Šírka nakladacej plochy 850 mm
    Hĺbka ložnej plochy 500 mm
    Výška ložnej plochy 228 mm
    Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
    Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
    ⌀ kolesa 160 mm
    Maximálna nosnosť 500 kg
    Materiál Koleso TPE
    Hmotnosť 35 kg
    Druh produktu Vozík so štyrmi stenami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 919877 1550
    EAN/GTIN 4017976015507
    Číslo výrobcu 1550

    Popis

    Prevedenie:

    Vozík so štyrmi stenami s vyberateľnou pozdĺžnou stenou. Platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom, zváraná oceľová konštrukcia, 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka