Dielenský vozík Assistent 179NXL 179NXL-8

Č. pol.: 918277 179NXL-8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Typ 179NXL-8
Séria Asistent
Výška 1 020 mm
Šírka 959 mm
Hĺbka 518 mm
Zásuvky Úžitková šírka 696 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 398 mm
Hmotnosť 125 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918277 179NXL-8
EAN/GTIN 4000896215218
Číslo výrobcu 179NXL-8

Popis

Prevedenie:

Odolný dielenský vozík s dvojitou konštrukciou. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi, centrálnym zamykaním a obojstranným blokovaním vytiahnutia. Zásuvky so samočinným výsuvom. Pracovné plochy sú úplne utesnené, vnútro vozíka je chránené pred unikajúcimi tekutinami.
2 otočné kolieska so zaisťovačom a 2 pevnými kolieskami.
Celková nosnosť 1000 kg. Pracovná doska a pohyblivá rukoväť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Osazení:

Pocet×výška cela zásuvky mm: 7×81 / 1×166

Lakování:

Modrá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka