{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 40 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Typ | 179NXL-6 | |
Séria | Asistent | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 959 mm | |
Hĺbka | 518 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 696 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 398 mm | |
Hmotnosť | 125 kg | |
Druh produktu | Dielenský vozík |
Číslo položky | 918277 179NXL-6 | |
EAN/GTIN | 4000896215171 | |
Číslo výrobcu | 179NXL-6 |