Pojazdný pracovný stôl 179NW, Typ: 179NW-7

Č. pol.: 918279 179NW-7
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 25
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 25 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Typ 179NW-7
Séria Asistent
Výška 964 mm
Šírka 1 150 mm
Hĺbka 600 mm
Hrúbka pracovnej dosky 30 mm
Zásuvky Úžitková šírka 522 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 398 mm
Hmotnosť 120 kg
relevantný konfigurátor nie
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918279 179NW-7
EAN/GTIN 4000896219629
Číslo výrobcu 179NW-7

Popis

Prevedenie:

Pojazdný pracovný stôl so 7 zásuvkami a skriňovou časťou s nastaviteľnou odkladacou policou. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou a obojstranným blokovaním vytiahnutia. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi. Nosnosť zásuviek 25 kg, vysoko zaťažiteľná zásuvka na 40 kg. Pracovná doska z brezového multiplexu, vhodná na flexibilnú montáž zveráka, vymeniteľná. Celková nosnosť 750 kg. 2 otočné kolieska so zaisťovačom a 2 pevnými kolieskami.

Osazení:

Pocet×výška cela zásuvky mm: 6×81 / 1×166

Lakování:

Modrá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka