Stena z dierovaného plechu jednostranne pre dielenský vozík, Úžitková výška: 444mm

Č. pol.: 914851 444
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Séria dielenský vozík ToolCar
Výška 444 mm
Dierovaná stena Výška 444 mm
Dierovaná stena Šírka 635 mm
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914851 444
EAN/GTIN 4045197893949
Číslo výrobcu 914851 444
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastri), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.
Jedna perforovaná stena, druhá strana hladká z oceľového plechu.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka