Stena z dierovaného plechu jednostranne pre dielenský vozík 950

Č. pol.: 914851 950
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková výška Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Séria dielenský vozík ToolCar
Výška 950 mm
Dierovaná stena Výška 950 mm
Dierovaná stena Šírka 635 mm
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914851 950
EAN/GTIN 4045197893956
Číslo výrobcu 914851 950

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastri), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.
Jedna perforovaná stena, druhá strana hladká z oceľového plechu.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka