pojazdný pracovný stôl ToolTruck s bambusovou pracovnou doskou 8

Č. pol.: 914568 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednorucný
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 40 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
    Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
    Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
    Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Séria ToolTruck; pojazdný pracovný stôl ToolTruck
    Výška 1 000 mm
    Šírka 1 195 mm
    Hĺbka 500 mm
    Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
    Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
    Zásuvky Úžitková šírka v G 20
    Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
    Počet zásuviek 8
    Hmotnosť 104 kg
    relevantný konfigurátor Áno
    Druh produktu prenosný pracovný stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 914568 8
    EAN/GTIN 4045197892294
    Číslo výrobcu 914568 8

    Popis

    Prevedenie:

    Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený 25 mm hrubou bambusovou pracovnou doskou (vhodná na montáž zveráka). Skriňový oddiel s 2 odkladacími policami a dverami. Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE.
    Centrálny zámok zamkne dvere skrine a súčasne aj zásuvky.

    Osazení:

    Výška cela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

    Rozsah dodávky:

    Vrátane rozdeľovačov:
    v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,
    v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

    Lakování:

    Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

    Poznámka:

    Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.
    Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
    Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.
    Vhodný deliaci materiál:
    drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75 a vel. 125;
    Drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75 a vel. 125;
    násuvné deliace steny c. 951721951821 vel. 75 a c. 951731951821 vel. 125.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka