{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 40 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×16 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Séria | ToolTruck; pojazdný pracovný stôl ToolTruck | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 1 195 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 400 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 16 | |
Počet zásuviek | 8 | |
Hmotnosť | 102 kg | |
relevantný konfigurátor | Áno | |
Druh produktu | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 914560 8 | |
EAN/GTIN | 4045197892256 | |
Číslo výrobcu | 914560 8 |