{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 30 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20×16G | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×16 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Séria | ToolCar; dielenský vozík ToolCar | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 400 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 16 | |
Počet zásuviek | 8 | |
Hmotnosť | 85 kg | |
Druh produktu | Dielenský vozík |
Číslo položky | 914524 8 | |
EAN/GTIN | 4045197892164 | |
Číslo výrobcu | 914524 8 |