{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 200 mm | |
Šírka | 140 mm | |
Výška | 60 mm | |
Hmotnosť | 0,25 kg | |
Upínač | 1/4 palca | |
maximálny rozsah upínania | do ⌀ 45 mm; rohový do 55 mm | |
Materiál | Plast | |
Druh produktu | Držiak uchytenia |
Číslo položky | 861785 1 | |
EAN/GTIN | 4008158041469 | |
Číslo výrobcu | STE-LH |