{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±0,3 mm/m | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Laserová trieda | 2 | |
Farba lasera | červená | |
Dosah | 15 m | |
Nivelačný rozsah | ±4 Stupeň | |
Závit statívu | 1/4 palec; 5/8 palec | |
Dĺžka | 112 mm | |
Šírka | 55 mm | |
Výška | 106 mm | |
Hmotnosť | 490 g | |
Druh produktu | Krížový líniový laser |
Číslo položky | 468488 2-15 | |
EAN/GTIN | 3165140836371 | |
Číslo výrobcu | 0601066E00 |