{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±0,2 mm/m | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Laserová trieda | 2 | |
Farba lasera | zelená | |
Dosah | 30 m | |
Dosah s prijímačom | 120 m | |
Nivelačný rozsah | ±4 Stupeň | |
Závit statívu | 1/4 palec; 5/8 palec | |
Dĺžka | 162 mm | |
Šírka | 84 mm | |
Výška | 148 mm | |
Hmotnosť | 900 g | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Druh produktu | Krížový líniový laser |
Číslo položky | 468490 3-80CG | |
EAN/GTIN | 3165140888424 | |
Číslo výrobcu | 0601063T00 |