Samonivelačný krížový líniový laser GLL 3-80C

Č. pol.: 468490 3-80C
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±0,2 mm/m
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Laserová trieda 2
Farba lasera červená
Dosah 30 m
Dosah s prijímačom 120 m
Nivelačný rozsah ±4 Stupeň
Závit statívu 1/4 palec; 5/8 palec
Dĺžka 162 mm
Šírka 84 mm
Výška 148 mm
Hmotnosť 900 g
Rozhranie Rozhranie Bluetooth
Balenie Pepravný kufrík
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 468490 3-80C
EAN/GTIN 3165140888301
Číslo výrobcu 0601063R02

Popis

Prevedenie:

Kompaktný krížový čiarový laser so samonivelačnými laserovými čiarami. Rýchle horizontálne a vertikálne vyrovnanie čiar. Robustný dizajn s mäkkou vložkou Softgrip chráni pred zaťažením pri náraze. Odolný voči prachu a striekajúcej vode. Okrem toho dva zvislé body olovnice.
Jedna horizontálna a 2 vertikálne 360° línie umožňujú rôzne nové aplikácie na súčasné značenie, vyrovnávanie a nivelizáciu v interiéri. Veľký pracovný dosah až do 120 m pomocou prijímača LR 7 Professional (príslušenstvo).
Veľký pracovný dosah až do 120 m pomocou prijímača LR7 Professional (príslušenstvo). Rozhranie Bluetooth pre diaľkovo riadené použitie pre presnú prácu bez dotyku prístroja. CAL Guard monitoruje laser a hlási negatívne vplyvy a potreby kalibrácie. Alternatívny napájací zdroj s 4× AA batériami. Nastavenie výšky so zámkom na bezpečné a presné zarovnanie pomocou univerzálneho držiaka BM1.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Akumulátor s rýchlonabíjačkou,univerzálny držiak BM1, laserový terčík, ochranné púzdro, prepravný kufrík.