Oceľová skrutková zvierka 600

Č. pol.: 860550 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 25,5×12 mm
Rozsah upnutia 600 mm
Vykladanie 120 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860550 600
EAN/GTIN 4045197335425
Číslo výrobcu 860550 600

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s ľahkým chodom s trapézovým závitom a pohyblivou prítlačnou doskou. Brunované vreteno. S plastovými ochrannými krytkami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Oceľová skrutková zvierka  600

Oceľová skrutková zvierka 600

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
43,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
61,80 €
45,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
56,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
71,28 €
Vykladanie 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Prierez posuvnej lišty 25,5×12 mm 25×12 mm 25×12 mm 25×12 mm
Rozsah upnutia 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Druh produktu Zvierka Zvierka Zvierka Zvierka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka