Oceľová skrutková zvierka 300

Č. pol.: 860550 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
724 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 25,5×12 mm
Rozsah upnutia 300 mm
Vykladanie 120 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860550 300
EAN/GTIN 4045197335401
Číslo výrobcu 860550 300

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s ľahkým chodom s trapézovým závitom a pohyblivou prítlačnou doskou. Brunované vreteno. S plastovými ochrannými krytkami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka