Pre túto položku je dostupný iný variant:

Celooceľová skrutková svorka so sklopnou rukoväťou 600

Č. pol.: 860490 600
Zľava
61,80 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 25×12 mm
Rozsah upnutia 600 mm
Vykladanie 120 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860490 600
EAN/GTIN 4045197605702
Číslo výrobcu 860490 600

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované.
Pohyblivá tlačná doska s integrovaným zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou rukoväti s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.
Celokovový zverák so sklápacou rukoväťou. Rýchle otáčanie a upnutie na obrobok v aretovanej vertikálnej polohe rukoväti. Sila pri práci bez námahy s vyklopenou rukoväťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Celooceľová skrutková svorka so sklopnou rukoväťou  600

Celooceľová skrutková svorka so sklopnou rukoväťou 600

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
61,80 €
45,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
43,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
56,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
71,28 €
Vykladanie 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Prierez posuvnej lišty 25×12 mm 25,5×12 mm 25×12 mm 25×12 mm
Rozsah upnutia 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Druh produktu Zvierka Zvierka Zvierka Zvierka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka