{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania a | 800 mm | |
Prierez posuvnej lišty | 29×9 mm | |
Rozperná vzdialenosť e | 255 mm - 930 mm | |
Previs b | 95 mm | |
Hmotnosť | 3,1 kg | |
maximálna upínacia sila | 8 000 N | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860291 800 | |
EAN/GTIN | 4008158040141 | |
Číslo výrobcu | KRE80-2K |