• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Korpusová svorka, Rozsah upínania a: 600mm

Č. pol.: 860291 600
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania a Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania a 600 mm
Prierez posuvnej lišty 29×9 mm
Rozperná vzdialenosť e 255 mm - 730 mm
Previs b 95 mm
Hmotnosť 2,76 kg
maximálna upínacia sila 8 000 N
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860291 600
EAN/GTIN 4008158040134
Číslo výrobcu KRE60-2K
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Prevedenie:

Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Klzný strmeň s dvojitým protišmykovým zariadením. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Plastový plášť vystužený kovom. Upínacia sila do 8000 N.
  • Mimoriadne veľké upínacie plochy s odnímateľnými ochrannými krytmi
  • Ochranné podpery obrobku, odnímateľné
  • Otočením spodnej časti sa zo svorky stane rozťahovacia svorka
  • 2-zložková rukoväť s vnútorným šesťhranom (SW6) pre pohodlné použitie upínacej sily

Použitie:

Zvierka sa upína okolo koľajnice, t. j. aj za koľajnicou a na bočnú stranu. Vďaka tomu sú dostupné upínacie body, ktoré nie je možné dosiahnuť bežnými skrutkovými svorkami. Pre rozpernú funkciu prepínateľná bez použitia náradia.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 860290.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka