Korpusová svorka 1000

Č. pol.: 860291 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania a Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania a 1 000 mm
Prierez posuvnej lišty 29×9 mm
Rozperná vzdialenosť e 255 mm - 1 130 mm
Previs b 95 mm
Hmotnosť 3,45 kg
maximálna upínacia sila 8 000 N
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860291 1000
EAN/GTIN 4008158040158
Číslo výrobcu KRE100-2K

Popis

Prevedenie:

Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Klzný strmeň s dvojitým protišmykovým zariadením. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Plastový plášť vystužený kovom. Upínacia sila do 8000 N.
  • Mimoriadne veľké upínacie plochy s odnímateľnými ochrannými krytmi
  • Ochranné podpery obrobku, odnímateľné
  • Otočením spodnej časti sa zo svorky stane rozťahovacia svorka
  • 2-zložková rukoväť s vnútorným šesťhranom (SW6) pre pohodlné použitie upínacej sily

Použitie:

Zvierka sa upína okolo koľajnice, t. j. aj za koľajnicou a na bočnú stranu. Vďaka tomu sú dostupné upínacie body, ktoré nie je možné dosiahnuť bežnými skrutkovými svorkami. Pre rozpernú funkciu prepínateľná bez použitia náradia.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 860290.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka