Plochý škrabák 200

Č. pol.: 837020 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
288 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8350 A
Dĺžka čepele 200 mm
Šírka čepele 20 mm
Celková dĺžka 320 mm
Prevedenie rukoväti Drevená rukoväť lakovaná
Materiál rukoväti Drevo
Materiál čepele Nástrojová oceľ C125
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837020 200
EAN/GTIN 4049002002908
Číslo výrobcu R465 020 0

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z nástrojovej ocele C125, lakovaná drevená rukoväť.

Norma:

DIN 8350 A

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka