Plochý škrabák, Dĺžka čepele: 300mm

Č. pol.: 837020 300
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8350 A
Dĺžka čepele 300 mm
Šírka čepele 25 mm
Celková dĺžka 420 mm
Prevedenie rukoväti Drevená rukoväť lakovaná
Materiál rukoväti Drevo
Materiál čepele Nástrojová oceľ C125
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837020 300
EAN/GTIN 4049002002922
Číslo výrobcu R465 030 0

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z nástrojovej ocele C125, lakovaná drevená rukoväť.

Norma:

DIN 8350 A

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka