Kruhový dierovač plechov bez guličkového tlakového ložiska 37

Č. pol.: 834000 37
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) 37 mm
pre závit pancierovej rúry podľa DIN 40430 Pg29
Tlaková skrutka M16×1,5×55
⌀ dier, ktoré je nutné predvŕtať 17 mm
Rozmer cez steny tlakovej skrutky 24 mm
pre hrúbku materiálu (plech st. 37) 2,5 mm
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do 1,75 mm
Druh produktu Dierovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 834000 37
EAN/GTIN 2050000996535
Číslo výrobcu 834000 37

Popis

Prevedenie:

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.
Bez guličkového tlakového ložiska.

Použitie:

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.
Obsluha:
a) pomocou kľúča.
b) pomocou ručnej hydrauliky č. 834655 veľkosti 1.
c) pomocou ručného hydraulického čerpadla č. 834700. Od ⌀ 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Poznámka:

  • Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).
  • Veľkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka