{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) | 15,2 mm | |
pre závit pancierovej rúry podľa DIN 40430 | Pg9 | |
Tlaková skrutka | M8×1×35 | |
⌀ dier, ktoré je nutné predvŕtať | 9 mm | |
Rozmer cez steny tlakovej skrutky | 13 mm | |
pre hrúbku materiálu (plech st. 37) | 1,5 mm | |
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do | 1 mm | |
Druh produktu | Dierovací nástroj |
Číslo položky | 834000 15,2 | |
EAN/GTIN | 2050000996405 | |
Číslo výrobcu | 834000 15,2 |