Náhradná skrutka prítlaku ložiska pre kruhový dierovač plechu 16/55

Č. pol.: 834060 16/55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit ⌀ / dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmery skrutky M16×1,5×55
Rozmer cez steny 24 mm
vhodné pre kruhové dierkovače do plechu s ⌀ 32,5 − 38 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 834060 16/55
EAN/GTIN 2050000996757
Číslo výrobcu 834060 16/55

Popis

Prevedenie:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Okrúhly dierkovač do plechu č. 834000, 834100 a 834160.