Univerzálny káblový bubon navíjač a odvíjač X-BOARD 500

Č. pol.: 814879 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Priemer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Priemer 500 mm
Výška 146 mm
Úžitková výška 133 mm - 150 mm
Hmotnosť 7,47 kg
Nosnosť 800 kg
pre ⌀ tŕňa 40 mm
Druh produktu Navíjačka káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814879 500
EAN/GTIN 9120045475616
Číslo výrobcu 10136

Popis

Prevedenie:

Kompaktný X-BOARD – XB je univerzálny profesionálny navíjač a dávkovač káblov. Umožňuje bezproblémovú a efektívnu prácu bez prepletenia káblov. X-BOARD – XB je kompaktný a ľahký a hodí sa takmer na každý typ bubna.
zaťažiteľné až do 800 kg. Výškovo nastaviteľný kryt.

Výhoda:

6 (veľ. 300), resp. 12 (veľ. 500) pogumovaných nožičiek zaisťuje nekĺzavý a bezpečný stojan. Ideálne na ochranu povrchov už hotových podlahových krytín.

Použitie:

Pre všetky typy káblov a potrubí (žilové vedenia, káblové krúžky, káblové bubny, prázdne potrubia, laná a káblové bubny). Mimoriadne vhodné pre poškodené káblové bubny.

Poznámka:

Bazaltové tyče č. 814877 možno v prípade potreby použiť ako centrovaciu pomôcku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka