Súprava čadičových tyčí Runposticks, 19-dielna 10

Č. pol.: 814877 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet tyčí Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet tyčí 10
Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814877 10
EAN/GTIN 9120045473100
Číslo výrobcu 10020

Popis

Prevedenie:

Ohnuté čadičové tyče s dĺžkou vždy 1 m s obojstranným závitom z ušľachtilej ocele. Priskrutkovaním tyčí možno dĺžku individuálne nastaviť.

Použitie:

Ideálne na prácu mimo potrubia, napr. pri znížených stropoch alebo suchej výstavbe.

Rozsah dodávky:

10 čadičových tyčí s dĺžkou á 1 m (5×⌀ 7,5 mm (červená / tvrdá), 3×⌀ 5,5 mm (čierna / stredne tvrdá), 2×⌀ 4,5 mm (žltá / mäkká), 1 flexibilný vodiaci hrot, 1 extra silný magnet, 1 guľôčková retiazka, 1 očko s krúžkom, 1 háčik na zachytenie, 1 závitový adaptér, 1 špeciálny klzný háčik z ušľachtilej ocele, 1 LED svietidlo, 1 textilná taška.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka