Univerzálny káblový bubon navíjač a odvíjač X-BOARD 300

Č. pol.: 814879 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Priemer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Priemer 300 mm
    Výška 120 mm
    Hmotnosť 1,58 kg
    Druh produktu Navíjačka káblov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 814879 300
    EAN/GTIN 9120045475623
    Číslo výrobcu 10137

    Popis

    Prevedenie:

    Kompaktný X-BOARD – XB je univerzálny profesionálny navíjač a dávkovač káblov. Umožňuje bezproblémovú a efektívnu prácu bez prepletenia káblov. X-BOARD – XB je kompaktný a ľahký a hodí sa takmer na každý typ bubna.
    zaťažiteľné až do 300 kg.

    Výhoda:

    6 (veľ. 300), resp. 12 (veľ. 500) pogumovaných nožičiek zaisťuje nekĺzavý a bezpečný stojan. Ideálne na ochranu povrchov už hotových podlahových krytín.

    Použitie:

    Pre všetky typy káblov a potrubí (žilové vedenia, káblové krúžky, káblové bubny, prázdne potrubia, laná a káblové bubny). Mimoriadne vhodné pre poškodené káblové bubny.

    Poznámka:

    Bazaltové tyče č. 814877 možno v prípade potreby použiť ako centrovaciu pomôcku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka