Prevedenie:
3 mm hrubá sklolaminátová páska,
odolná proti posuvu a napriek tomu
vysoko flexibilná; ideálna na komplikované vťahovanie káblov v už uložených rúrach alebo pri veľkom počte kolien.
Ergonomická rukoväť na držanie a prenášanie. Patentovaný vodiaci hrot s vyrovnaním skrutkovice a ochranou proti zalomeniu (2× vonkajší závit ⌀ RTG 6 mm). Automatická poistka so spätným ťahom. Protišmyková povrchová úprava. Vhodný na staveniská, chránený pred striekajúcou vodou a prachom, nárazuvzdorný a nerozbitný. Možné do polomeru 38 mm.
Kompatibilný aj s RUNPOCAM RC2 (č.
814878) a čadičovými tyčami (č.
814877).
Rozsah dodávky:
Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v plastovom boxe: 1 ohybný vodiaci hrot (vodič Runpog) s vyrovnaním skrutkovice, 1 koncové puzdro ochrany proti zalomeniu RTG ⌀ 6 mm, 1 vťahovacia pomôcka, 1 špeciálne lepidlo 3 g, 1 slučka na ťahanie kábla (⌀ 14 mm vonkajší), 6 lepiacich puzdier ⌀ 3 mm, 3 závesné oká ⌀ 7 mm, 1 konvertor so spojom ⌀ 11 mm, 1 spojovacia dutinka, 2 montážne kľúče, 1 gombíková batéria CR2032.