Lanko GF3 na vťahovanie káblov, v plastovom boxe 30

Č. pol.: 814867 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka pásu 30 m
    Maximálne zaťaženie zaťahovacieho lanka 4,5 kN
    Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra 1,3 kN
    Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 814867 30
    EAN/GTIN 9120045477153
    Číslo výrobcu 10197

    Popis

    Prevedenie:

    3 mm hrubá sklolaminátová páska, odolná proti posuvu a napriek tomu vysoko flexibilná; ideálna na komplikované vťahovanie káblov v už uložených rúrach alebo pri veľkom počte kolien.
    Ergonomická rukoväť na držanie a prenášanie. Patentovaný vodiaci hrot s vyrovnaním skrutkovice a ochranou proti zalomeniu (2× vonkajší závit ⌀ RTG 6 mm). Automatická poistka so spätným ťahom. Protišmyková povrchová úprava. Vhodný na staveniská, chránený pred striekajúcou vodou a prachom, nárazuvzdorný a nerozbitný. Možné do polomeru 38 mm.
    Kompatibilný aj s RUNPOCAM RC2 (č. 814878) a čadičovými tyčami (č. 814877).

    Rozsah dodávky:

    Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v plastovom boxe: 1 ohybný vodiaci hrot (vodič Runpog) s vyrovnaním skrutkovice, 1 koncové puzdro ochrany proti zalomeniu RTG ⌀ 6 mm, 1 vťahovacia pomôcka, 1 špeciálne lepidlo 3 g, 1 slučka na ťahanie kábla (⌀ 14 mm vonkajší), 6 lepiacich puzdier ⌀ 3 mm, 3 závesné oká ⌀ 7 mm, 1 konvertor so spojom ⌀ 11 mm, 1 spojovacia dutinka, 2 montážne kľúče, 1 gombíková batéria CR2032.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka