{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka rozovretia | 30 mm | |
Rozsah upnutia | 0 mm - 52 mm | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
Druh produktu | Kliešťový kľúč |
Číslo položky | 813700 250 | |
EAN/GTIN | 4003773033837 | |
Číslo výrobcu | 86 03 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliešťový kľúč, Celková dĺžka: 250mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 284 kus/y s okamžitým dodaním
57,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
457 kus/y s okamžitým dodaním
53,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 250 mm | 250 mm |
Dĺžka rozovretia | 30 mm | 30 mm |
Rozsah upnutia | 0 mm - 52 mm | 0 mm - 52 mm |
Druh produktu | Kliešťový kľúč | Kliešťový kľúč |