Kliešťový kľúč 400

Č. pol.: 813700 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rozovretia 41 mm
Rozsah upnutia 0 mm - 85 mm
Celková dĺžka 400 mm
Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813700 400
EAN/GTIN 4003773077312
Číslo výrobcu 86 03 400

Popis

Prevedenie:

Paralelne vedené, hladké uchopovacie čeľuste; chrómované vyhotovenie.
Nastavenie zárezov pomocou tlacidla a upínacej páky pre vysoký prítlak celustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožnuje uchopenie na princípe racne.
Klieštový klúc chrómovaný, rukoväte potiahnuté plastom.

Použitie:

Šetrné uchopovanie skrutiek, matíc, chrómovaných armatúr atď.

Poznámka:

Ochranné čeľuste sú k dispozícii pod č. 813725.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka