Kliešťový kľúč 250

Č. pol.: 813501 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
379 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rozovretia 30 mm
Rozsah upnutia 0 mm - 52 mm
Celková dĺžka 250 mm
Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813501 250
EAN/GTIN 4062406239008

Popis

Prevedenie:

Paralelne vedené, hladké uchopovacie čeľuste; chrómované vyhotovenie.
Nastavenie zárezov pomocou tlačidla a upínacej páky pre vysoký prítlak čeľustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožňuje uchopenie na princípe račne.
Práca príjemná pre používateľa vďaka ergonomicky tvarovaným ramenám s protišmykovým plastovým poťahom, čím sa znižuje nebezpečenstvo pošmyknutia. Pochrómovaný kliešťový kľúč.
Stupnica vytvorená laserom (predná strana metrická a zadná strana palcová), umožnuje vopred nastavit otvor klúca.

Použitie:

Šetrné uchopovanie skrutiek, matíc, chrómovaných armatúr atď.