TK príklepových vrtákov SDS-plus „7X“ 8X215

Č. pol.: 789058 8X215
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

8 mm
Celková dĺžka 215 mm
Dĺžka špirály 150 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 4
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789058 8X215
EAN/GTIN 4059952531625
Číslo výrobcu 2608900089

Popis

Prevedenie:

Nová generácia EXPERT SDS-Plus „7X“ so zvarenou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vŕtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zaseknutia vo vystuženom betóne.

Použitie:

Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vŕtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vŕtanie. 2+2-špirálovýdizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka