TK príklepových vrtákov SDS-plus „7X“ 30X450

Č. pol.: 789058 30X450
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

30 mm
Celková dĺžka 450 mm
Dĺžka špirály 400 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 4
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789058 30X450
EAN/GTIN 4059952532288
Číslo výrobcu 2608900155

Popis

Prevedenie:

Nová generácia EXPERT SDS-Plus „7X“ so zvarenou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vŕtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zaseknutia vo vystuženom betóne.

Použitie:

Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vŕtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vŕtanie. 2+2-špirálovýdizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka