TK príklepových vrtákov SDS-plus „7X“ 12X165

Č. pol.: 789058 12X165
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

12 mm
Celková dĺžka 165 mm
Dĺžka špirály 100 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 4
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789058 12X165
EAN/GTIN 4059952531816
Číslo výrobcu 2608900108

Popis

Prevedenie:

Nová generácia EXPERT SDS-Plus „7X“ so zvarenou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vŕtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zaseknutia vo vystuženom betóne.

Použitie:

Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vŕtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vŕtanie. 2+2-špirálovýdizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.
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
    ⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka