{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ vrtáka | 12 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | |
Bit-šesťhranná stopka | E 6,3 | |
Dĺžka špirály | 90 mm | |
Celková dĺžka | 150 mm | |
Druh produktu | Viacúčelový vrták |
Číslo položky | 787001 12 | |
EAN/GTIN | 4058546287382 | |
Číslo výrobcu | 4932471110 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK viacúčelový vrták, 1/4 palcový (E 6,3), ⌀ vrtáka: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
9,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním
6,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vrtáka | 12 mm | 12 mm |
Celková dĺžka | 150 mm | 150 mm |
Stopka | Valcová stopka | |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 90 mm | 85 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | bez príklepového vŕtania |
Druh produktu | Viacúčelový vrták | Viacúčelový vrták |