{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ vrtáka | 8 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | |
Bit-šesťhranná stopka | E 6,3 | |
Dĺžka špirály | 60 mm | |
Celková dĺžka | 120 mm | |
Druh produktu | Viacúčelový vrták |
Číslo položky | 787001 8 | |
EAN/GTIN | 4058546287320 | |
Číslo výrobcu | 4932471104 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK viacúčelový vrták, 1/4 palcový (E 6,3), ⌀ vrtáka: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
5,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 165 kus/y s okamžitým dodaním
3,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vrtáka | 8 mm | 8 mm |
Celková dĺžka | 120 mm | 120 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 60 mm | 80 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | bez príklepového vŕtania |
Druh produktu | Viacúčelový vrták | Viacúčelový vrták |