TK viacúčelový vrták 12

Č. pol.: 787070 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ vrtáka 12 mm
    Rezný materiál HM
    Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
    Stopka Valcová stopka
    Dĺžka špirály 85 mm
    Celková dĺžka 150 mm
    Druh produktu Viacúčelový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 787070 12
    EAN/GTIN 4062406390907
    Číslo výrobcu 787070 12

    Popis

    Prevedenie:

    Viacúčelový vrták s obzvlášť ostrou doštičkou zo spekaného karbidu na presné vŕtanie do rôznych materiálov. Špirálová drážka s veľkým objemom na rýchle odstraňovanie prachu a triesok z vrtáka. Stopka zo zušľachtenej špeciálnej ocele.

    Použitie:

    Na vŕtanie rôznych materiálov tiež počas jednej operácie:
    • tehly, pórobetón, ľahké stavebné materiály, plasty.
    • Dlaždice, keramika, mramor, sklo.
    • Kombinácie kovov a materiálov počas jednej operácie, napríklad pri montáži okien alebo výstuží do betónu.

    Poznámka:

    • Pozor: Používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!
    • Rýchlejšie vŕtanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulátora ako pri príklepových vŕtačkách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka