{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 12 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | Valcová stopka | |
Pracovná dĺžka | 90 mm | |
Celková dĺžka | 150 mm | |
⌀ stopky | 12 mm | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 786001 12 | |
EAN/GTIN | 4058546404314 | |
Číslo výrobcu | 4932480146 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tvrdokovový vrták do muriva, ⌀: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
4,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
3,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HM | HM |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |