Tvrdokovový vrták do muriva, ⌀: 7mm

Č. pol.: 786001 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Štandard: DIN 8039; ISO 5468
  • Použitie s nárazom / bez šoku: Príklepové vŕtanie
  • Driek: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

7 mm
Rezný materiál HM
Štandard DIN 8039; ISO 5468
Použitie s nárazom / bez šoku Príklepové vŕtanie
Driek Valcová stopka
Pracovná dĺžka 55 mm
Celková dĺžka 100 mm
Stopka⌀ 7 mm
Typ výrobku Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 786001 7
EAN/GTIN 4058546404208
Číslo výrobcu 4932480135

Popis

Prevedenie:

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vŕtania.
Príklepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou z karbidu.

Použitie:

Určený prevažne na vŕtanie otvorov pre hmoždiny príklepovými vŕtačkami, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.
Aj na rotačné vŕtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.
Vhodné aj na vŕtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tvrdokovový vrták do muriva, ⌀: 7mm

Tvrdokovový vrták do muriva, ⌀: 7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním
2,31 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
1,85 €
Štandard DIN 8039; ISO 5468 DIN 8039; ISO 5468
Rezný materiál HM HM
Použitie s nárazom / bez šoku Príklepové vŕtanie Príklepové vŕtanie
Stopka⌀ 7 mm 7 mm
Typ výrobku Vrták do muriva Vrták do muriva

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka