Tvrdokovový vrták do muriva 10

Č. pol.: 786001 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: Valcová stopka

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 10 mm
Rezný materiál HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka Valcová stopka
Dĺžka špirály 60 mm
Celková dĺžka 110 mm
⌀ stopky 10 mm
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 786001 10
EAN/GTIN 4058546404260
Číslo výrobcu 4932480141

Popis

Prevedenie:

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vŕtania.
Príklepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou z karbidu.

Použitie:

Určený prevažne na vŕtanie otvorov pre hmoždiny príklepovými vŕtačkami, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.
Aj na rotačné vŕtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.
Vhodné aj na vŕtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka