Rýchlovýmenný lítiovo-iónový akumulátor CAS 2,0

Č. pol.: 770524 2,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Kapacita Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18,0 V
vhodné pre akumulátorové prístroje GESIPA 18 voltov
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770524 2,0
EAN/GTIN 4007081102650
Číslo výrobcu 1679689

Popis

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Vhodné pro:

Všetky produkty platformy Cordless Alliance System (CAS) v príslušnej napäťovej triede.

Vhodné pro:

Nitovačka na slepé nity / na maticové slepé nity: Č. 770501 veľ. CAS; č. 770504 veľ. CAS; č. 770506 veľ. CAS; č. 770530 veľ. CAS